エスコ
エスコの タイヤ交換工具
エスコの その他タイヤ交換工具
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64727654
品番
EA519EJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質
ハンマーキャップ:ポリマー
全長(mm)
245
質量(kg)
1.3
頭径(Φmm)
30
アズワン品番
64-7862-44