エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの バール
200mm 目地・コーキング除去用バール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64727785
品番
EA519MF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
200
質量(g)
170
寸法a(mm)
8
寸法b(mm)
18
アズワン品番
64-7862-58