エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 固定ハンドル式
630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64727889
品番
EA520BE-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,630
販売価格(税別)
¥
73,300
バスケットに入れる
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
耐荷重(kg)
120
荷台寸法(mm)
630×400
荷台寸法(幅)(mm)
400
床面高さ(mm)
1段目:230、2段目:850
荷台寸法(奥行)(mm)
630
質量(kg)
12
ハンドル高さ(mm)
950
車輪径(Φmm)
125(TPE)
材質(荷台)
ステンレス
材質(車輪)
TPE
車輪幅(mm)
32
全幅(mm)
470
棚板数(枚)
2
棚板耐荷重(kg)
80/枚
アズワン品番
64-7862-78
車輪タイプ
自在(ブレーキ付)×2、自在×2
注意
※お客様組立品