エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64727934
品番
EA520FD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,110
販売価格(税別)
¥
50,100
バスケットに入れる
折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
耐荷重(kg)
250
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
56
全幅(mm)
620
荷台寸法(mm)
150×400/500×330
アズワン品番
64-7862-98