215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-油目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64728038 品番EA521PH-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,061
販売価格(税別)
5,510

表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。

目の粗さ荒目/細目と中目/油目 全長(mm)215 形状 刃長(mm)110 セット内容EA521PH-46×1、EA521PH-47×1 材質SK材 アズワン品番64-7863-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする