215mm やすり(クロムコーティング/平/荒目/細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64728047 品番EA521PH-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840
目の粗さ荒目/細目 全長(mm)215 ヤスリ部形状平(11×3.5) 刃長(mm)110 質量(g)59 アズワン品番64-7863-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする