235mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-細目

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64728099 品番EA521PH-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
クロムコーティング。

目の粗さ荒目/細目と単荒目/単中目 全長(mm)235 形状 刃長(mm)120 セット内容EA521PH-56×1、EA521PH-57×1 材質SK材 アズワン品番64-7863-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする