エスコ
エスコの チェーンソー
エスコの チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
Φ3.5mm チェーンソーやすり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728293
品番
EA521XD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
全長(mm)
220
直径(Φmm)
3.5
質量(g)
24
刃長(mm)
90
ヤスリ部形状
丸
アズワン品番
64-7863-48