エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
19x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64728485
品番
EA524AN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
180
質量(g)
72
刃長(mm)
55
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス(SUS-420J2)
アズワン品番
64-7863-91
グリップタイプ
ソフトグリップ