エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの ステンレスヘラ
215x42mm 革たち(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64728519
品番
EA524AP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
全長(mm)
215
質量(g)
90
刃幅(mm)
42
板厚(mm)
1.8
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(刃)
ステンレス
アズワン品番
64-7863-94