70x195mm 貫通柄スクレーパー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64728659 品番EA524AS-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
材質刃:ステンレス、柄:樫材 全長(mm)195 質量(g)140 刃幅(mm)70 刃厚(mm)2 アズワン品番64-7864-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする