エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 精密ニッパー
150mm マイクロニッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64730393
品番
EA536HM-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
材質
マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
質量(g)
116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×7.5×150
切断能力(Φmm)
軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2〜2.3
呼び長さ(mm)
150
アズワン品番
64-7866-44