125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64730409 品番EA536KG-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,424
販売価格(税別)
5,840

基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます

材質ステンレススチール 寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0 全長(mm)125 質量(g)56 アズワン品番64-7866-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする