エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの 圧着工具
エスコの 圧着工具本体
1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64730585
品番
EA538AA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
材質
ハンドルグリップ:TPE
全長(mm)
180
質量(g)
250
圧着範囲(mm
2
)
1.25・2.0
アズワン品番
64-7866-67
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表