エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの 丸形圧着端子
2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
64730628
品番
EA538MA-4AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
仕様
電線抱合範囲:単線:1.14〜1.82mm、撚線:1.04〜2.63mm
2
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
寸法(mm)
Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3
アズワン品番
64-7866-72
入数
100個
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表