エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
64730689
品番
EA538ME-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン
全長(mm)
26.2
ピン径(Φmm)
3.95
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
撚線(2):0.75〜1.25
アズワン品番
64-7866-78
入数
3個
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表