エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
64730707
品番
EA538MF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
材質
絶縁体:ナイロン
全長(mm)
26.9
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
撚線(2):0.5〜1.25
アズワン品番
64-7866-80
入数
5個
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表