EA538MH-2B 1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ 64730759 EA538MH-2B 1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ 64730759 EA538MH-2B 1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ 64730759

1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード64730759 品番EA538MH-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト 寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1 全長(mm)21.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 アズワン品番64-7866-85 入数100個入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする