エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの Y型(先開型)圧着端子
2 -4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
64730768
品番
EA538MH-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)
d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6
全長(mm)
21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
アズワン品番
64-7866-86
入数
100個入り
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表