エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
240mm はさみ・裁ち(硬刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731093
品番
EA540AP-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
材質
刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装)
全長(mm)
240
質量(g)
約230
刃長(mm)
105
アズワン品番
64-7867-31