エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
240mm はさみ・裁ち(高級ステンレス・本職用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731118
品番
EA540AP-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,410
販売価格(税別)
¥
33,100
バスケットに入れる
材質
刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)
寸法(mm)
本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30
全長(mm)
240
質量(g)
195
刃長(mm)
90
アズワン品番
64-7867-33