エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
260mm はさみ・裁ち(硬刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731145
品番
EA540AP-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
材質
刃:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄:白心可鍛鋳鉄
全長(mm)
260
質量(g)
約222
刃長(mm)
117
アズワン品番
64-7867-36