エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
200mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731163
品番
EA540AP-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂
全長(mm)
200
質量(g)
約85
刃長(mm)
80
アズワン品番
64-7867-38