エスコ
エスコの 裁縫道具/裁縫用品
エスコの ハサミ/カッター
エスコの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
245mm はさみ・裁ち(厚刃/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731197
品番
EA540AP-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼(6A)、柄:ABS樹脂
全長(mm)
245
質量(g)
約160
刃長(mm)
100
アズワン品番
64-7867-41