エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 万能ハサミ
160mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731224
品番
EA540AP-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
材質
刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
約55
刃長(mm)
40
アズワン品番
64-7867-44