エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの 電工はさみ
150mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64731468
品番
EA540E-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,666
販売価格(税別)
¥
6,060
バスケットに入れる
根本にはロープやコード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)
150
質量(g)
90
刃長(mm)
40
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
刃先角度(°)
HRC55
アズワン品番
64-7867-70
切断能力(mm
2
)
ケーブル:50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表