エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
エスコの 鉄筋ベンダー/曲棒
22mm/260mm 鉄筋ベンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64731976
品番
EA545C-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,633
販売価格(税別)
¥
6,030
バスケットに入れる
仕様
適応鉄筋サイズ:22mm
材質
工業用特殊鋼材
寸法(mm)
Φ30×260(L)
質量(g)
1750
アズワン品番
64-7868-30