エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ビットセット
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64732405
品番
EA550BT-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様
ドライバーハンドル:45mm
差込ビット対辺:1/4"
セット内容
(+)ビット:#1・#2、(-)ビット:5.5×0.8・5.5×1.0・6.5×2.0mm、ポジドライブビット:PZ#1・PZ#2、TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30、Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・5.5mm、ドライバーハンドル:45mm
両頭機能
片頭
ビット軸対辺(mm)
1/4"
ビット全長(mm)
25
アズワン品番
64-7868-90