EA551E-2 M6 蝶ねじソケット エスコ 64732448 EA551E-2 M6 蝶ねじソケット エスコ 64732448

M6 蝶ねじソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64732448 品番EA551E-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,595
販売価格(税別)
1,450
材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)55 外径(Φmm)19 適合ねじM6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×83 アズワン品番64-7869-27 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする