エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#2x150mm [+]ドライバー(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732816
品番
EA560FA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
チタン合金
質量(g)
85
仕様
先端×軸径(mm):(+)#2×6
先端サイズ
#2
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-61