エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
8x1.2mm/200mm [-]ドライバー(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732877
品番
EA560FA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
先端形状
マイナス
先端サイズ
8.0×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8.0×1.2
軸長(mm)
200
材質(軸)
チタン合金
質量(g)
135
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-67