エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#1x 25mm [+]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64732938
品番
EA560WA-21A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,230円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
25
仕様
サイズ×軸径(mm):#1×Φ4.2
全長(mm)
79
質量(g)
35
商品構成
単品
アズワン品番
64-7869-77