エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用ピックアップツール
4本組 ピックツールセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64733279
品番
EA566DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様
ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
セット内容
4本組
材質
焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)
24
全長(mm)
160
軸長(mm)
77
ハンドル長さ(mm)
83
アズワン品番
64-7870-22