エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用ピックアップツール
160mm ピックツール(カーブフック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64733306
品番
EA566DL-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質
焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)
24
全長(mm)
160
軸長(mm)
77
ハンドル長さ(mm)
83
アズワン品番
64-7870-25