エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用ピックアップツール
4本組 フック&ピックセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64733324
品番
EA566DM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
さび止めのための黒色酸化物仕上げ。
けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容
4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック
材質
焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)
63
全長(mm)
273
軸長(mm)
152
アズワン品番
64-7870-27
全質量(g)
630