エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用ピックアップツール
273mm ピックツール(ストレート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64733333
品番
EA566DM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,587
販売価格(税別)
¥
4,170
バスケットに入れる
材質
焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)
63
形状
ストレート
全長(mm)
273
質量(g)
124
軸長(mm)
152
アズワン品番
64-7870-28