273mm ピックツール(カーブフック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64733349 品番EA566DM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230
材質焼入鋼(黒色酸化) 軸径(Φmm)63 形状カーブフック 全長(mm)273 質量(g)124 軸長(mm)152 アズワン品番64-7870-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする