273mm ピックツール(アングルフック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64733358 品番EA566DM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,752
販売価格(税別)
4,320
材質焼入鋼(黒色酸化) 軸径(Φmm)63 形状コンプレックスフック 全長(mm)273 質量(g)126 軸長(mm)152 アズワン品番64-7870-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする