エスコ
エスコの その他測量用品
189mm プッシュ針(マグネット探知付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64733428
品番
EA566P-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
仕様
替針:EA566P-16A
検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質
本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)
189×28×22
全長(mm)
189
質量(g)
41
アズワン品番
64-7870-41