エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの タガネ
18x180mm 電工チゼル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64733604
品番
EA572JB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,574
販売価格(税別)
¥
2,340
バスケットに入れる
材質
特殊鋼
全長(mm)
180
質量(g)
150
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
6
アズワン品番
64-7870-66