エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
8x100mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64734286
品番
EA573GR-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質
クロムバナジウム
寸法(mm)
8
全長(mm)
108
質量(g)
59
軸長(mm)
100
アズワン品番
64-7871-45