EA573LB-201A 1/16"x 80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ 64734338

1/16"x 80mm [Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64734338
品番
EA573LB-201A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥534
販売価格(税別)
¥485
質量(g)
2
軸長(mm)
80
サイズ(inch)
1/16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする