エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 騒音計・地震計・振動計
エスコの サウンドスコープ
320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64734916
品番
EA575-54
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
仕様
先端球径:20mm(異型球)
球材質:スチール
材質
炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管
質量(g)
220
本体寸法(mm)
330〜2020
アズワン品番
64-7872-25