エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
375g/360mm 玄能(ファイバーグラス柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735153
品番
EA575SE-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
材質
頭:炭素工具鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全長(mm)
360
アズワン品番
64-7872-80
頭囲(cm)
28×25mm
頭質量(g)
375
全質量(g)
580