エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
390g/61x101mm ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64735309
品番
EA575WA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります
材質
頭:ゴム、柄:木
全長(mm)
293
アズワン品番
64-7872-83
頭質量(g)
390
頭径(mm)
Φ61×101