エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 溶接用ハンマー
21x340mm ケレンハンマー(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735449
品番
EA575WJ-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄
全長(mm)
340
質量(g)
550
ヘッド径(Φmm)
21
アズワン品番
64-7873-10
頭の全長(mm)
160