エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
820g/Φ48x350mm ソフトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735476
品番
EA575WR-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
材質
頭:硬質塩化ビニール、柄:木製
全長(mm)
350
頭径(Φmm)
48
アズワン品番
64-7873-13
全質量(g)
820