27x330mm ブロックハンマー(超硬付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64735756 品番EA575YM-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄 全長(mm)330 頭径(Φmm)27×27 アズワン品番64-7873-43 頭質量(g)590

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする