エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
24x330mm ブロック丸ハンマー(超硬付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735799
品番
EA575YM-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,870
販売価格(税別)
¥
21,700
バスケットに入れる
材質
ヘッド:炭素工具鋼
全長(mm)
330
頭径(Φmm)
24
アズワン品番
64-7873-47
頭質量(g)
440