エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
450g/315mm ブロックハンマー(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64735826
品番
EA575YN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
材質
ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)
315
ヘッド径(Φmm)
21×21
ヘッド長(mm)
172
アズワン品番
64-7873-50
全質量(g)
680